Se ha producido un error durante la búsqueda.
Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170 BASIC
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170  BASIC - 1
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170  BASIC - 2
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170  BASIC - 3
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170  BASIC - 4
HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170  BASIC - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN HDR 170 BASIC

Potente limpiador de alta presión de agua fría con carrete de manguera para trabajos de limpieza ligeros con un uso promedio de 1-2 horas al día.
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
Trabaje cómodamente gracias a la manguera de alta presión, muy fácil de guardar


El enrollador de manguera integrado garantiza que la manguera esté siempre en el lugar adecuado, con lo que se reduce al mínimo el riesgo de accidentes.


Émbolo cerámico macizo


Alta resistencia a lubricantes, fricción y temperatura. Vida útil hasta 5 veces más larga que los fabricados en metal.


Bomba triplex de émbolo


Presión de funcionamiento 170 bar, 300 horas de vida útil


Ruedas de caucho


Fácil de transportar


Botella de autoaspiración


Puede limpiar 3-4 coches sedán (promedio) de una vez con el depósito de 1000 ml de detergente integrado.


Enrollador de manguera integrado


Ahorra tiempo y es fácil de organizar (manguera de 10 metros)


5 boquillas


Presión y ancho de pulverización diferentes para evitar la fatiga.


Protector térmico


Protege el motor de sobrecargas.


Sistema de tope total


Aliviar la presión del sistema prolonga su vida útil.


Botella de 1000 ml acoplable


  • Produce mucha espuma y aplica una buena cobertura superficial.

  • Ángulo y presión ajustables.

Enrollador de manguera de 10 metros


Amplio rango de funcionamiento y fácil almacenamiento.

AvisoEstá desarrollada para aplicaciones ligeras y destinada a un uso promedio de 1-2 horas al día. El incumplimiento de esta recomendación puede producir el desgaste prematuro del motor que tiene una vida útil original de 300 horas.
Funcionamiento con detergente: El detergente solo se puede añadir si el dispositivo se utiliza en modo de baja presión.
a) Cuando se utilizan detergentes, debe respetarse la ficha de seguridad de los datos materiales del fabricante del detergente, especialmente las instrucciones relativas al equipo de protección personal.
b) Retire la tapa de la botella de detergente. Tire con cuidado del depósito de detergente para extraerlo de su ubicación.
c) Llene el depósito con detergente diseñado específicamente para su uso con limpiadoras a presión.
d) Presione la botella de detergente con la abertura hacia abajo en la conexión de la manguera.